Hellermanntyton - Prolongateur coudé PCS-90FMC, Ø nominal 25, M25, NPB/PA6, métal, sachet 10 pcs - 166-31605

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Prolongateur coudé PCS-90FMC, Ø nominal 25, M25, NPB/PA6, métal, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026307688

Réf. Sonepar

00816630768

Réf. Fournisseur

166-31605

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

19.1 mm

longueur de filetage:

14 mm

longueur totale:

30 mm

hauteur totale:

30 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Prolongateur coudé 90° HELAGUARD PCS25-90FMC-M25, Ø nominal 25, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, IP65, température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, sachet 10 pièces