Hellermanntyton - Prolongateur LTS-FMC, Ø nominal 32, PG29, NPB/PA6, métal, sachet 2 pièces - 166-32215

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026308227

Réf. Sonepar

00816630822

Réf. Fournisseur

166-32215

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG29

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24.6 mm

longueur de filetage:

12 mm

longueur totale:

42.8 mm

hauteur totale:

40 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Prolongateur HELAGUARD LTS32-FMC-PG29, Ø nominal 32, laiton nickelé (NPB)/ polyamide 6 (PA6), température d'utilisation de -40°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, certifié IP68, à visser, sachet 2 pièces