Hellermanntyton - Prolongateur PCS-FMC, Ø nominal 25, PG21, NPB/TPE/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-31411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307558
Réf. Sonepar
00816630755
Réf. Fournisseur
166-31411
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG21
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19.1 mm
longueur de filetage:
12 mm
longueur totale:
38.5 mm
hauteur totale:
33 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord à compression avec filetage externe, en laiton nickelé.Répond à l'IP65.Raccords à compression en plusieurs parties, incluant un joint élastomèreExcellente résistance à la tractionPeut être utilisé pour des entrées débouchantes ou filetéesLe raccord tourne jusqu'à ce qu'il soit serré