Hellermanntyton - Prolongateur PCS-SMC, Ø nominal 16, M20, NPB/PA6, métal, sachet 10 pièces - 166-31502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307596
Réf. Sonepar
00816630759
Réf. Fournisseur
166-31502
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
11.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
41 mm
hauteur totale:
26 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Raccords à compression, en plusieurs parties incluant un joint élastomèreLe filetage externe tourne autour du corps central même après avoir été serré