Hellermanntyton - Prolongateur PCS-SMC, Ø nominal 32, M32, NPB/PA6, métal, sachet 2 pièces - 166-31505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307626
Réf. Sonepar
00816630762
Réf. Fournisseur
166-31505
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
26 mm
longueur de filetage:
13 mm
longueur totale:
56.9 mm
hauteur totale:
42 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C