Hellermanntyton - Raccord à bride HG-SFL, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 2 pcs - 166-21204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - à bride
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026303062
Réf. Sonepar
00816630306
Réf. Fournisseur
166-21204
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
42 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
à bride
couleur:
noir
longueur totale:
63 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
42 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
63 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit à bride tournante. IP66.Mono-pièce, assemblage rapideTenue élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


