Hellermanntyton - Raccord à bride HG-SFL, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs - 166-21203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord à bride HG-SFL, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - à bride

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026303055

Réf. Sonepar

00816630305

Réf. Fournisseur

166-21203

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

à bride

couleur:

noir

longueur totale:

55 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

51 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord à bride HELAGUARD HG34-SFL, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit à bride tournante. IP66.Mono-pièce, assemblage rapideTenue élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore