Hellermanntyton - Raccord coudé 45° HG-45FL, Ø nominal 28, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-23602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - à bride
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026305110
Réf. Sonepar
00816630511
Réf. Fournisseur
166-23602
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
28 mm
modèle:
angle 45°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
à bride
couleur:
noir
longueur totale:
77 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
44 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord à bride tournante coudé à 45°.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


