Hellermanntyton - Raccord coudé 45° HGL-45M, Ø nominal 34, M32, PA66, noir, sachet 10 pcs - 166-24303

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé 45° HGL-45M, Ø nominal 34, M32, PA66, noir, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - angle 45°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026305585

Réf. Sonepar

00816630558

Réf. Fournisseur

166-24303

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

angle 45°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

98 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

13 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

51 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 45° HELAGUARD HGL34-45M-M32, Ø nominal 34, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord plastique coudé à 45° avec filetage externe tournant. Livré avec un joint et une rondelle.Répond à IP66, IP67, IP68 et IP69K.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore