Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 54, M50, PA66, noir, sachet 2 pcs - 166-22208

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 54, M50, PA66, noir, sachet 2 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026303987

Réf. Sonepar

00816630398

Réf. Fournisseur

166-22208

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

104 mm

longueur totale:

104 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

polyamide

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

39 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

76 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° HELAGUARD HG54-90-M50, Ø nominal 54, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, sachet 2 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou