Hellermanntyton - Raccord coudé 90° HG-90, Ø nominal 54, PG48, PA66, noir, sachet 2 pcs - 166-22218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG48
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026304083
Réf. Sonepar
00816630408
Réf. Fournisseur
166-22218
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG48
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
112 mm
longueur totale:
104 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
15 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
49.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
76 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord avec filetage externe fixe, coudé à 90°.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou


