Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMC,Ø nominal 40, M40, PA6/NPB, sachet 1 pc - 166-41207

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMC,Ø nominal 40, M40, PA6/NPB, sachet 1 pc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026411033

Réf. Sonepar

00816641103

Réf. Fournisseur

166-41207

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

40 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

longueur de filetage:

18 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

32.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

52 mm

hauteur totale:

52 mm

longueur totale:

52 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord coudé 90° fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC40-90FMC-M40, Ø nominal 40, M40, polyamide 6 (PA6)/laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP66, filetage externe fixe, sachet de 1 pièce