Hellermanntyton - Raccord coudé fixe PSRSC-90FMCSS,Ø nominal 16, M20, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 16 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026411118
Réf. Sonepar
00816641111
Réf. Fournisseur
166-41401
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
16 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10.7 mm
hauteur totale:
26 mm
longueur totale:
46 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C