Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-45FMC, Ø nominal 20, M20, NPB/PA6, sachet 10 pièces - 166-32501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - angle 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026308395
Réf. Sonepar
00816630839
Réf. Fournisseur
166-32501
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
angle 45°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...66
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
longueur de filetage:
13 mm
longueur totale:
49.5 mm
hauteur totale:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression avec filetage externe, coudé à 45°, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Raccord à compression, coudé à 45°, en plusieurs parties, incluant un joint en polyamideFournit une excellente résistance à la traction