Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-90FMC, Ø nominal 20, M20, NPB/PA6, sachet 10 pièces - 166-32403

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-90FMC, Ø nominal 20, M20, NPB/PA6, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026308326

Réf. Sonepar

00816630832

Réf. Fournisseur

166-32403

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.5 mm

longueur de filetage:

13 mm

longueur totale:

24 mm

hauteur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord coudé à 90° pour gaines métalliques HELAGUARD LTS20-90FMC-M20, Ø nominal 20, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, température d'utilisation -40°C à +135°, IP68, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression avec filetage externe, coudé à 90°, en laiton nickelé.Répond aux IP66, IP67 et IP68 et IP69k.Raccord étanche mutipièce, coudé à 90°, incluant un joint en polyamideFournit une excellente résistance à la traction