Hellermanntyton - Raccord coudé LTS-90FMC, Ø nominal 63, M63, NPB/PA6, sachet 1 pièce - 166-32408

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M63 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026308371

Réf. Sonepar

00816630837

Réf. Fournisseur

166-32408

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M63 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...66

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

49 mm

longueur de filetage:

20 mm

longueur totale:

72 mm

hauteur totale:

72 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord coudé à 90° pour gaines métalliques HELAGUARD LTS63-90FMC-M63, Ø nominal 63, laiton nickelé (NPB) & polyamide 6 (PA6), métal, température d'utilisation -40°C à +135°, IP68, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce