Hellermanntyton - Raccord droit fixe PSRSC-FMCSS,Ø nominal 25, M25, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026411095
Réf. Sonepar
00816641109
Réf. Fournisseur
166-41304
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
25 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
18 mm
hauteur totale:
35 mm
longueur totale:
40.5 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C



