Hellermanntyton - Raccord droit fixe PSRSC-FMCSS,Ø nominal 32, M32, PA6/SS316, sachet 1 pièce - 166-41305

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026411101

Réf. Sonepar

00816641110

Réf. Fournisseur

166-41305

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

32 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

15 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24.6 mm

hauteur totale:

42 mm

longueur totale:

45.8 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC32-FMCSS-M32, Ø nominal 32, M32, polyamide 6 (PA6)/acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP68, filetage externe fixe, sachet de 1 pièce