Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, Ø nominal 11, PG7, polyamide 6.6 (PA66), noir, sachet 10 pcs - 166-21032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 11 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG7
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026310978
Réf. Sonepar
00816631097
Réf. Fournisseur
166-21032
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
11 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG7
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
33 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
9 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
7.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
19 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou


