Hellermanntyton - Raccord droit HG-S, Ø nominal 21, PG21, polyamide 6.6 (PA66), noir,sachet 10 pcs - 166-21040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre nominal - 21 mm 
- modèle - droit 
- indice de protection (IP) - IP66 
- taille du raccordement fileté - PG21 
- type de construction - filetage extérieur 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4031026311050
Réf. Sonepar
00816631105
Réf. Fournisseur
166-21040
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG21
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
42 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
longueur de filetage:
12 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
20.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec filetage externe fixe.Monobloc, assemblage rapideRésistance à l'arrachement élevéeHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphorePas métrique livré avec contre-écrou


