Hellermanntyton - Raccord droit HG-SF, Ø nominal 42, M40, PA66/Laiton nickelé, noir, sachet 2 pcs - 166-21406

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit HG-SF, Ø nominal 42, M40, PA66/Laiton nickelé, noir, sachet 2 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • type de construction - filetage intérieur

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026303291

Réf. Sonepar

00816630329

Réf. Fournisseur

166-21406

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

type de construction:

filetage intérieur

couleur:

noir

longueur totale:

106 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

14 mm

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

32.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

63 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HG42-SF-M40, Ø nominal 42, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord droit avec fietage interne tournant. Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore