Hellermanntyton - Raccord droit HG-SM, Ø nominal 16, M20, PA66/Laiton nickelé, noir, sachet 10 pcs - 166-21302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026303093
Réf. Sonepar
00816630309
Réf. Fournisseur
166-21302
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
57 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
12 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique droit, avec filetage externe tournant.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


