Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord droit HG-SM, Ø nominal 21, PG13, PA66/Laiton nickelé, noir,sachet 10 pcs - 166-21312

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit HG-SM, Ø nominal 21, PG13, PA66/Laiton nickelé, noir,sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - PG13,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026303192

Réf. Sonepar

00816630319

Réf. Fournisseur

166-21312

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

PG13,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

55 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

10 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14.5 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

32 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HG21-SM-PG13, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, sans halogène, assemblage rapide, sachet 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccord plastique droit, avec filetage externe tournant.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachementHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore