Hellermanntyton - Raccord droit HGL-SF, Ø nominal 54, M50, PA66, joint élastomère, sachet 2 pcs - 166-22007


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage intérieur
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026303826
Réf. Sonepar
00816630382
Réf. Fournisseur
166-22007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
54 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M50 x 1,5
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
longueur totale:
96 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
14 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
42 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
76 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C