Hellermanntyton - Raccord droit HGL-SFL, Ø nominal 16, PA66, joint et rondelle, sachet 10 pcs - 166-21800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - à bride
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026303550
Réf. Sonepar
00816630355
Réf. Fournisseur
166-21800
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
à bride
couleur:
noir
longueur totale:
41 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C