Hellermanntyton - Raccord droit HGL-SM, Ø nominal 13, M16, PA66, joint élastomère, sachet 10 pcs - 166-21900

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord droit HGL-SM, Ø nominal 13, M16, PA66, joint élastomère, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 13 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026303604

Réf. Sonepar

00816630360

Réf. Fournisseur

166-21900

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

13 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

longueur totale:

51 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

nombre de filets par pouce:

1

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

12 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit HELAGUARD HGL13-SM-M16, Ø nominal 13, polyamide 6.6 (PA66) & laiton nickelé (NPB), noir, UL94 V2, IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, filetage externe, joint et rondelle, sans halogène, sachet 10 pcs

Les Atouts de l'article:

Raccord plastique droit avec filetage externe tournant. Livré avec un joint et une rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore