Hellermanntyton - Raccord droit HGL-SM, Ø nominal 34, M32, PA66, joint élastomère, sachet 10 pcs - 166-21905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 34 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026303659
Réf. Sonepar
00816630365
Réf. Fournisseur
166-21905
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
67 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
nombre de filets par pouce:
1
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
13 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
26.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
51 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
dimension du filetage:
32
Les Atouts de l'article:
Raccord plastique droit avec filetage externe tournant. Livré avec un joint et une rondelle.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k.Mono-pièce, assemblage rapideRésistance élevée à l'arrachement Haute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


