Hellermanntyton - Raccord droit pour gaines PVC PSR-S, Ø nominal 40, M40, PA66, sachet 2 pcs - 166-40707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 40 mm
indice de protection (IP) - IP65
modèle - droit
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026410739
Réf. Sonepar
00816641073
Réf. Fournisseur
166-40707
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
40 mm
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
longueur de filetage:
16 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
33 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
60 mm
hauteur totale:
60 mm
longueur totale:
59 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit en PA66 avec filetage externe fixe.Répond à l'IP65 avec les gaines PSR.Répond aux IP66 et IP67 avec les gaines PSRSC.Haute résistance à la tractionHaute résistance aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre et phosphorePas métrique livré avec contre-écrouS'adapte aussi bien sur les gaines PSR que sur les gaines PSRSC