Hellermanntyton - Raccord droit pour gaines PVC PSR-S, Ø nominal 32, M32, PA66, sachet 10 pcs - 166-40706

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026410722

Réf. Sonepar

00816641072

Réf. Fournisseur

166-40706

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

32 mm

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

25 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

48 mm

hauteur totale:

48 mm

longueur totale:

48 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord droit pour gaines PVC HELAGUARD PSR32-S-M32, Ø nominal 32, M32, polyamide 6.6 (PA66), gris, température d'utilisation -50°C à +135°C, sans halogène, filetage externe, auto extinguible UL94V2, reconnu UL, sachet de 10 pièces