Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-UH, Ø intérieur 13, FG19, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00522

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - sans filetage

  • diamètre nominal - 19 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026277394

Réf. Sonepar

00816627739

Réf. Fournisseur

167-00522

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

sans filetage

diamètre nominal:

19 mm

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

sans

longueur de filetage:

11 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polypropylène (PP)

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

13 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

65 mm

hauteur totale:

50 mm

longueur totale:

47.5 mm

couleur:

gris

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-35...80 °C

Raccord pour gaine annelée FLEXIGUARD avec embase à visser UH09, Ø intérieur mini 13, FG19, polypropylène (PP), gris, IP54, température d'utilisation -35°C à +80°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, sachet de 10 pièces