Hellermanntyton - Raccord pour gaine annelée FG-UH, Ø intérieur 48, FG56, PP, gris, sachet 10 pcs - 167-00527

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - sans filetage
diamètre nominal - 56 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026277448
Réf. Sonepar
00816627744
Réf. Fournisseur
167-00527
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
sans filetage
diamètre nominal:
56 mm
indice de protection (IP):
IP54
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
sans
longueur de filetage:
13 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polypropylène (PP)
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
46 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
20 mm
hauteur totale:
92.5 mm
longueur totale:
60 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-35...80 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord droit avec support.Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.Monobloc, installation facileRaccord tournant, avec support de fixationRésistant aux vibrations et à l'arrachementDiamètre intérieur largeFérule intérieure pour la protection des câblesBonne résistance aux agents chimiques