Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-FF, Ø nominal 16, M20, NPB, sachet 10 pcs - 166-31300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307404
Réf. Sonepar
00816630740
Réf. Fournisseur
166-31300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage intérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
24.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords avec filetage interne fixe en laiton nickelé.Raccords en deux parties, avec filetage interne fixeAssure un maintient ferme de la gaineEn combinaison avec un raccord tournant, il peut être utilisé pour assembler deux morceaux de gaine