Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-FM, Ø nominal 50, PG42, NPB, sachet 1 pc - 166-31018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG42
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307091
Réf. Sonepar
00816630709
Réf. Fournisseur
166-31018
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG42
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
44.8 mm
longueur de filetage:
15 mm
longueur totale:
42 mm
hauteur totale:
64 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en deux parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionPeut être sécurisé par un contre-écrou