Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-SM, Ø nominal 63, M63, NPB, sachet 1 pc - 166-31109

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - PG48

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026307206

Réf. Sonepar

00816630720

Réf. Fournisseur

166-31109

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

PG48

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

54...54

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

54.5 mm

longueur de filetage:

18 mm

longueur totale:

63.2 mm

hauteur totale:

70 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord tournant pour gaines métalliques HELAGUARD PCS63-SM-M63, Ø nominal 63, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 1 pièce