Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-SM, Ø nominal 12, M16, NPB, sachet 10 pcs - 166-31101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307121
Réf. Sonepar
00816630712
Réf. Fournisseur
166-31101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
12 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
8.5 mm
longueur de filetage:
8 mm
longueur totale:
32.2 mm
hauteur totale:
17 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccords avec filetage externe tournant, en laiton nickelé avec circlip interne en acier.Raccord métallique en deux parties, corps et écrou avec filetage externeLe filetage externe tourne autour du corps centralAssure un maintien fiable des gainesPeut être sécurisé par un contre-écrou