Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques PCS-SM, Ø nominal 50, PG42, NPB, sachet 1 pc - 166-31118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026307299
Réf. Sonepar
00816630729
Réf. Fournisseur
166-31118
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
44.8 mm
longueur de filetage:
15 mm
longueur totale:
54.2 mm
hauteur totale:
55 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non