Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 12, PG9, NPB, sachet 10 pcs - 166-30313

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 12 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG9

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026306162

Réf. Sonepar

00816630616

Réf. Fournisseur

166-30313

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

12 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG9

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

8.5 mm

longueur de filetage:

8 mm

longueur totale:

23 mm

hauteur totale:

25 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SC12-FM-PG9, Ø nominal 12, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, filetage externe, sachet de 10 pièces