Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-FM, Ø nominal 75, M75, NPB, sachet 1 pc - 166-30310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 75 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026306131
Réf. Sonepar
00816630613
Réf. Fournisseur
166-30310
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
75 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
66.5 mm
longueur de filetage:
20 mm
longueur totale:
60 mm
hauteur totale:
84 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord métallique avec filetage externe fixe, en laiton nickelé.Raccord en plusieurs parties, corps et écrou, avec filetage externe fixeLe raccord s'attache de façon sûre sur la gaine et résiste aux forces de tractionOption de sécurité avec un contre-écrou