Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SC-SM, Ø nominal 63, M63, NPB, sachet 1 pc - 166-30409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 63 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M63 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026306414
Réf. Sonepar
00816630641
Réf. Fournisseur
166-30409
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
63 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M63 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
54.5 mm
longueur de filetage:
18 mm
longueur totale:
63.2 mm
hauteur totale:
70 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...300 °C
avec raccordement de mise à la terre:
Non