Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-FM, Ø nominal 16, M16, SS316, sachet 1 pc - 166-30323

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026306261

Réf. Sonepar

00816630626

Réf. Fournisseur

166-30323

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

1

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

non traité

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

25 mm

hauteur totale:

19 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...600 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord fixe pour gaines métalliques HELAGUARD SSC16-FM-M16, Ø nominal 16, acier inoxydable (SS316), métal, température d'utilisation -100°C à +400°, sans halogène, filetage externe, résistance à la rouille et à la corrosion, sachet de 1 pc