Hellermanntyton - Raccord pour gaines métalliques SSC-FM, Ø nominal 25, M25, SS316, sachet 1 pc - 166-30325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 25 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026306285
Réf. Sonepar
00816630628
Réf. Fournisseur
166-30325
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
25 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
40...40
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
nombre de filets par pouce:
1
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
non traité
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19.1 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
25 mm
longueur de filetage:
10 mm
longueur totale:
32.5 mm
hauteur totale:
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-100...600 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non