Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, Ø nominal 25, M25, PA6/NPB, sachet 10 pcs - 166-41005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, Ø nominal 25, M25, PA6/NPB, sachet 10 pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026410869

Réf. Sonepar

00816641086

Réf. Fournisseur

166-41005

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

25 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

polyamide

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

18 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

35 mm

hauteur totale:

35 mm

longueur totale:

40.5 mm

couleur:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord fixe pour gaines PVC HELAGUARD PSRSC25-FMC-M25, Ø nominal 25, M25, polyamide 6 (PA6) & laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation -40°C à +135°C, sans halogène, IP68, filetage externe fixe, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Raccords à compression droit avec filetage externe fixe en laiton nickelé.Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC