Hellermanntyton - Raccord pour gaines PVC PSRSC-FMC, Ø nominal 32, M32, PA6/NPB, sachet 2 pcs - 166-41006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 32 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026410876
Réf. Sonepar
00816641087
Réf. Fournisseur
166-41006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
32 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
24.6 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
42 mm
hauteur totale:
42 mm
longueur totale:
45.8 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords à compression droit avec filetage externe fixe en laiton nickelé.Répond aux exigences IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC