Hellermanntyton - Raccord réducteur HG21, Ø nominal 21, R34, PA66, noir, sachet 5 pièces - 166-25007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord réducteur HG21, Ø nominal 21, R34, PA66, noir, sachet 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026326269

Réf. Sonepar

00816632626

Réf. Fournisseur

166-25007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

autre

couleur:

noir

longueur totale:

60 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

matériau du filetage:

polyamide

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus grand diamètre externe du tuyau:

32 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord réducteur HELAGUARD HG21-R34, Ø nominal 21, polyamide 6.6 (PA66), noir, reconnu UL, certifié IP66, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 5 pièces

Les Atouts de l'article:

Réduit la taille des sorties pour se raccorder aux gaines de plus petites taillesUtilisable avec les raccords en T et les raccords en YHautement résistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore