Hellermanntyton - Raccord réducteur HG21, Ø nominal 21, R42, PA66, noir, sachet 3 pièces - 166-25010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026326290
Réf. Sonepar
00816632629
Réf. Fournisseur
166-25010
Marque
Hellermanntyton
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
autre
couleur:
noir
longueur totale:
60 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Réduit la taille des sorties pour se raccorder aux gaines de plus petites taillesUtilisable avec les raccords en T et les raccords en YHautement résistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore


