Hellermanntyton - Raccord réducteur HGL13, Ø nominal 13, R16, PA66 & TPE, noir, sachet 10 pièces - 166-25100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026326306
Réf. Sonepar
00816632630
Réf. Fournisseur
166-25100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
autre
couleur:
noir
longueur totale:
43 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau:
24 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C