Hellermanntyton - Raccord réducteur HGL21, Ø nominal 21, R34, PA66 & TPE, noir, sachet 5 pièces - 166-25105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - sans
type de construction - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026326351
Réf. Sonepar
00816632635
Réf. Fournisseur
166-25105
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
sans
type de construction:
autre
couleur:
noir
longueur totale:
60 mm
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
matériau:
autre
matériau du joint:
TPE
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
transparent:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Réduit la taille des sorties pour se connecter à de plus petites gainesUtilisable avec les raccords en T et les raccords en YHautement résistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore