Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Raccord réducteur HGL28, Ø nominal 28, R42, PA66 & TPE, noir, sachet 3 pièces - 166-25108

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Raccord réducteur HGL28, Ø nominal 28, R42, PA66 & TPE, noir, sachet 3 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026326382

Réf. Sonepar

00816632638

Réf. Fournisseur

166-25108

Marque

Hellermanntyton

diamètre nominal:

28 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

autre

couleur:

noir

longueur totale:

60 mm

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

matériau:

autre

matériau du joint:

TPE

plus grand diamètre externe du tuyau:

44 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

transparent:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-50...135 °C

Raccord réducteur HELAGUARD HGL28-R42, Ø nominal 28, polyamide 6.6 (PA66) & élastomère thermoplastique (TPE), noir, reconnu UL, certifié IP68, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet 3 pièces

Les Atouts de l'article:

Réduit la taille des sorties pour se connecter à de plus petites gainesUtilisable avec les raccords en T et les raccords en YHautement résistant aux solvants et aux huilesSans halogène, soufre ni phosphore