Hellermanntyton - Raccord tournant gaines PVC PSRSC-SMC,Ø nominal 20, M20, PA6/NPB, sachet 10 pcs - 166-41103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 20 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026410937
Réf. Sonepar
00816641093
Réf. Fournisseur
166-41103
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
20 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
diamètre nominal en pouces:
autre
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
14.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
29 mm
hauteur totale:
29 mm
longueur totale:
41.8 mm
couleur:
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C
Les Atouts de l'article:
Raccords droits à compression, avec filetage externe tournant en laiton nickelé avec circlip interne en acier plaqué.Répond aux IP66, IP67, IP68 et IP69k avec les gaines PRSCSRaccords à compression multipièces incluant un joint élastomèrePeut être utilisé sur des entrées vissables (le raccord peut tourner jusqu'à ce qu'il soit serré)Compatible avec les gaines PSRSC