Hellermanntyton - Rail pour repères en inox prémarqués, taille 134 x 11 mm, jeu de 10 pieces - 540-01134
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 134 mm
largeur - 11 mm
couleur - multicolore
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hellermark SSM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660185090
Réf. Sonepar
00816018509
Réf. Fournisseur
540-01134
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
134 mm
largeur:
11 mm
couleur:
multicolore
matériau:
acier inoxydable
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Rail porte repères inox pour 20 repères, Inox, longeur 134 mm, largeur 11.0 mm, conditionnement par 10
Les Atouts de l'article:
La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.Pour les repères pre-embossés et colliers de fixation en acier inoxidable de 7 mm de largePeut contenir de 5 à 45 repères en fonction de la longueur du supportFixation rapide sur cables et tuyauxChaque support contient 2 capuchons placés à chaque extrémité pour assurer que les repères restent en placeLes extrémité peuvent être fermés avec une pinceLes supports peuvent être vissés ou rivetés
Les Atouts de l'article:
La solution Hellermark est utilisée par les industries ferroviaire, pétrolière, chimique, agroalimentaire et dans le bâtiment pour l'identification des fils et câbles. Ce système est particulièrement recommandé pour faire face aux environnements extrêmes.Pour les repères pre-embossés et colliers de fixation en acier inoxidable de 7 mm de largePeut contenir de 5 à 45 repères en fonction de la longueur du supportFixation rapide sur cables et tuyauxChaque support contient 2 capuchons placés à chaque extrémité pour assurer que les repères restent en placeLes extrémité peuvent être fermés avec une pinceLes supports peuvent être vissés ou rivetés


